Pistikpunn 6750 CAMOZZI
CZZ PIME 12MM
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Sulgev otsakork
Camozzi messingist pistikliitmik nõudlikele pneumaatilistele rakendustele. Sulgev otsakork. Võimaldab näiteks vooliku otsa kiiret sulgemist.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Toru 2 välisläbimõõt | 12 mm |
Max temperatuuritingimused | 80 °C |
Temperatuuritingimused min | -10 °C |