Kuuskantpea rihveldatud äärisega polt 100 teras hõbedase tsinkhelveskattega (ZFSHL)
KRAEGA POLT M8X30 (ZFSHL) 100 VM13
Toote nr 026338 30
EAN 4046778745152
Standardne meeterkeere
Tugevusklass 100 (umbes tugevusklass 10.9)
Pind:
ZFSHL: Tsinkhelves kattekiht koos määrdeainetega, mis muudab hõõrdetegurit (hõõrdetegur: 0,09-0,14)
Kroom(VI)-vaba:
Vastab ELi kasutuselt kõrvaldatud sõidukite direktiivi nõuetele
Korrosioonikindlus:
M4, M5 u. 240 h / ≥ M6 u. 480 h / ≥ M10 u. 720 h, põhimetalli korrosioon kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227-NSS
Määratud korrosioonikindlus kehtib DIN EN ISO 9227-NSS kohaste korrosioonikatsete puhul (soolaudu testid) kõige varem 24 tundi pärast katmist „kaetud“ olekus, st enne sortimist, pakendamist, vedu ja/või kokkupanekut. Vältimatu käitlemise ja kokkupanemise protsessid võivad neid väärtusi vähendada. Soolaudu testist saadud korrosioonikindluse väärtusi ei ole enamasti võimalik kohaldada tegelikele montaaži- ja töötingimustele. Ühenduse projekteerimisel peab projekteerija sobiva korrosioonikaitsekatte valikul arvesse võtma kombineeritud materjale ja vajadusel ka katteid, samuti tööaegseid keskkonnatingimusi.
Lukustusribide tööpõhimõte:
Pingutamise ajal „rullivad“ lukustusribid vastumaterjali poldi kokkupuutepinna piirkonnas. See põhjustab pinda kõvendavat plastset deformatsiooni. Pärast pingutamisprotsessi lõppu olulist vajumist ei tuvastata. Lukustusribid hoiavad ühendust ja vähendavad seega eelpingutusjõu kadu.
Andmelehed(X)
Mõeldud nõudlikele ühendustele, mis on suure ja dünaamilise koormuse all.
Rihveldatud kraega poldid ja mutrid on mitmekülgsed ja sobivad paljudes rakendustes, sealhulgas laevaehituses, kraanades, masinaehituses, veoautode ja roomiksõidukite konstruktsioonides ning autotööstuses.
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M8 |
Pikkus (l1) | 30 mm |
Ääriku läbimõõt (dc) | 18,2 mm |
Pea kõrgus (k1) | 7 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS13 |
Otsik (s1) | 0 - ei ole kohaldatav |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 100 |
Pind | ZFSHL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Korrosioonikaitse periood | 480 h |
Lukustusseadme tööpõhimõte | Ribid |
Lukustamisfunktsioon | Mehaanilise blokeeringu abil lukustus iseenesliku lõdvenemise vastu |
Pea tüüp | Kuuskantpea äärikuga |
Ajami tüüp | Väline kuuskant |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1,25 mm |
Keerme tüüp | Standardne meeterkeere |
Keerme tüüp | Täiskeere |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) | 30 mm |
Kinnitus | Keermestatud peani |
Tooteklass | A |
Kasutuskoht | Tarbesõidukite ehitus |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |