Nylock mutter, madal profiil DIN 985, teras I6I/ I8I, tsingitud, (A2K)
DIN985 M18 NYLOCK MUTTER
Toote nr 036818
EAN 4045727952658
- Vähendatud kandevõimega mutrid
- Väiksema nimikõrgusega kuuskantmutrid, mis vastavad tagasivõetud standardile DIN 985, ei kannata katsekoormust kooskõlas standardiga ISO 898-2
- Tugevusklassi tähistuse eristamiseks lisatakse enne ja pärast tugevuskoodi kaks vertikaalset tulpa.
- DIN 985 on asendatud standarditega ISO 10511, 10512 ja 7040
- Kui polt-mutter on ühendatud, fikseeritakse keere plastikrõngaga. Keermeprofiilide vaheliste kinnitusjõudude tekitatud kõrge hõõrdetase tekitab mõningase eelkoormusjõu säilitamiseks vajaliku lukustusmomendi.
- Ei kahjusta keeret
- Töötemperatuuri vahemik: –70 °C kuni +120 °C
- Sama suurusega mutri ja poldi kasutamisel on tugevusklasside I8I ja I10I vaheline erinevus suurem kandevõime, ligikaudu 40 %
DIN 985 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 10511. Mõningane sarnasus on piiratud (keermed M7, M18, M22, M27, M33 ja keermed, mille nominaalne läbimõõt > M36 on eemaldatud | Peenkeere eemaldatud | Mutri kõrgus muudetud | Võtme mõõt muudetud M10, M12 ja M14 kuni 16, 18 ja 21 mm | Tugevusklassid on muudetud klassideks 04 ja 05).
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M18 |
Kõrgus (m1) | 18,5 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS27 |
Standardid | DIN 985 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | I8I |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Kuju | Madal |
Lukustusseadme tööpõhimõte | Kinnitusosa polüamiidrõngas |
Lukustamisfunktsioon | Klambritega lukustus lahtitulemuse vastu |