Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tarbesõidukite istmekate EASYFIT

ISTMEKATE TRANSIT/CUSTOM 2014

Toote nr 096381 100

EAN 4099618653490

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tarbesõidukite istmekate EASYFIT

Toote nr 096381 100

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Täpselt sobivad istmekatted kaubikutele, valmistatud vastupidavatest sünteetilistest kiududest.

Tugev ja vastupidav


  • Kolmekihiline vastupidav materjal kaitseb istmeid optimaalselt.

  • Vetthülgav pind kaitseb vedelike eest ja muudab mustuse eemaldamise lihtsamaks.

  • Väga vastupidav ja pikk kasutusiga ka intensiivsel kasutamisel.


Eriti mugav


  • Hingav kangas tagab mugava istmetemperatuuri ja hoiab ära soojuse kogunemise.


Lihtne hooldus


  • Sobib masinpesuks.

  • Lihtne puhastada ning püsib tänu libisemisvastasele kihile paigal.


Toote varustus


  • Komplektis on istmete, seljatugede, peatugede ja käetugede katted.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib sõidukitootjale

Ford

Sobib sõiduki tüübile

Transit Custom (from 2014), Transit (alates 2014)

Kinnitus

Driver seat or passenger seat

Valmistusaasta

Alates 2014

Värv

Must

Toote kaal (ühiku kohta)

1,500 kg

Tükkide arv pakkeühiku kohta

1 Stck(pcs)

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Tarbesõidukite istmekate EASYFIT

ISTMEKATE TRANSIT 2014 REISIJAIST.

Täpselt sobivad istmekatted kaubikutele, valmistatud vastupidavatest sünteetilistest kiududest.
x 1 tk
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numbrit prefiksi numbri jaoks (pange tähele, et esimene number on praegu alati 0)
AAA = 3 kohta mõõdu 1. osa jaoks
BBB = 3 kohta mõõdu 2. osa jaoks

Näide artiklinumbri struktuuridest:
Näide 1: Kruvi mõõt 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaks tühikut 4 ja 10 vahel)

Näide 2: Kruvi mõõt 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (üks tühik 10 ja 20 vahel)

Näide 3: Seib siseläbimõõduga 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hind pakendi (PU) kohta:
Näidatakse summaarset hinda pakendis oleva koguse kohta. N. PU 250 puhul näidatakse 250 tk maksumust ja PU 300 puhul 300 tk maksumust.

Hind hinnaühiku kohta:
Hind kuvatakse vastavalt hinnaühikule:
Hind 1 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave