Wülock mutter Terase tugevusklass 8, tsingitud (A2K)
WÜLOCK MUTTER M20
Toote nr 0394020
EAN 4045727578667
DIN 6923 on tagasi võetud ja asendatud standardiga EN 1661. On olemas teatav sarnasus (peenkeere eemaldatud | võtme mõõt M10 muutus 15 mm-lt 16 mm-le).
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M20 |
Kõrgus (h1) | 20 mm |
Ääriku läbimõõt (dc) | 42,8 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS30 |
Standardid | DIN 6923 sarnane |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 8 |
Pind | A2K |
Kinnitus | Äärikuga |
Lukustusseadme tööpõhimõte | Rihveldatud |
Lukustamisfunktsioon | Mehaanilise blokeeringu abil lukustus iseenesliku lõdvenemise vastu |
Samm | 2,5 mm |
RoHS nõuetele vastav | Jah |