M-CUBE POWERQUAD LED-töövalgusti
TÖÖVALGUSTI POWERQUAD M-CUBE AKUTA
Toote nr 5701501000
EAN 4099618825019
- Valgustugevust saab sujuvalt muuta vahemikus 5 kuni 100%.
- M-CUBE vahetatav akusüsteem väldib seisakuaega/laadimisaega.
- LED-paneel ülitõhusate SMD-LED-idega.
- Opaalne kate tekitab laia valgusvihu ja vähendab pimestamist.
- Kuuesuunaliselt reguleeritav valgusvihu nurk.
- Löögi- ja purunemiskindel korpus.
- Valmistatud Saksamaal.
Laetav aku ja laadija ei kuulu komplekti!
Andmelehed(X)
Min/max valgusvoog | 200 / 4000 lm |
Värvitemperatuur | 5000 K |
Löögikindlus | IK08 |
IP kaitseklass | IP 20 |
Protection class IP with cover | IP 54 |
Nominaalpinge | 18 V/DC |
Kaitseklass | III kaitseklass/kaitseväikepinge |
Kaitseklass lamp | 0 - ei ole kohaldatav |
Võimsuse hindamine | 28,5 W |
Min/max töötemperatuur | -15 to 35 °C |
Laius x kõrgus x sügavus | 300 x 320 x 140 mm |
Pistiku tüüp | 0 - ei ole kohaldatav |
Materjal | 0 - ei ole kohaldatav |
W-Connecti võimalus | Jah, tarvikute kasutamisel |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!