Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Narrepea 9 x 12 mm tappliitega 9 x 12 mm tappliitega

1/2" NARREPEA 9X12MM TAPPLIITEGA

Toote nr 0714750503

EAN 4065746694896

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Narrepea 9 x 12 mm tappliitega 9 x 12 mm tappliitega

Toote nr 0714750503

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

9 x 12 mm tappliitega momentvõtmele
  • Saadaval on 1/4, 3/8 ja 1/2-tolliste nelikantidega narrepead

  • Tarvikute kiireks vahetamiseks on tappliitel tihvtiga lukustus

  • Peenhammastusega, 72 hambaga ehk 5° sammuga ja lihtsa suunavahetusega

  • Turvalukk (kiirkinnitus) hoiab ära tarvikute soovimatu kukkumise või kaotsimineku

  • Lihtsa nupuvajutusega saab narrepea eemaldada momentvõtme küljest
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nelikandi mõõt

9 x 12 mm

Otsa suurus

1/2 tolli

Materjal

CR-V-ST

Pind

Mattkroom

Pikkus (L1)

57,6 mm

Otsa pikkus (L2)

41,0 mm

Pea läbimõõt (D1)

42,0 mm

Nelikandi kõrgus (D2)

12,0 mm

Kinnitus tollides

1/2

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Momentvõti 9 × 12 mm kandilise süvendiga tappliide

MOMENTVÕTI 9X12MM 20-100NM

Tarvikute kiireks vahetamiseks on tappliitel tihvtiga lukustus