Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Box-end torque wrench head 9x12 mm drive

13MM SILMUSPEA 9X12MM TAPPLIITEGA

Toote nr 0714750613

EAN 4065746691239

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Box-end torque wrench head 9x12 mm drive

Toote nr 0714750613

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

For torque wrench with square insert shank 9x12 mm
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nelikandi mõõt

9 x 12 mm

Otsa suurus

13 mm

Materjal

CR-V-ST karastatud

Pind

Mattkroom

Pikkus (L1)

45 mm

Otsa pikkus (L2)

28,5 mm

Pea läbimõõt (D1)

22,4 mm

Nelikandi kõrgus (D2)

12,0 mm

Kinnitus tollides

1

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Momentvõti 9 × 12 mm kandilise süvendiga tappliide

MOMENTVÕTI 9X12MM 20-100NM

Tarvikute kiireks vahetamiseks on tappliitel tihvtiga lukustus