Läbiviigupuur Max
LÄBIVIIGUPUUR MAX 55X550
Toote nr 0638805555
EAN 4065746590426
Vastupidav ka armatuuri tabamisel
Uuenduslik peageomeetria
Täpne puurimine ja kinnikiilumise vältimine armeeringu tabamisel
- 3 lõikeservaga tsentripuur
- Kõvasulamist terade tugev kinnitus
Kiirem puurimine isegi armeeritud materjalides
- 3-osaline välisrõngas 6 kindlalt kinnitatud kõvasulamist hambaga
- Täiendavad betoonipurustajad
- Optimeeritud hambageomeetria tugevdusservadega
Suurem puurimiskiirus, parem tolmu eemaldamine ja vähendatud hõõrdumine
- 3 suuremahulist puurimistolmu kanalit suurendatud kaldega
- Voolujooneliseks kujundatud välisläbimõõt
Kooniline vars
- Täiustatud koormuse ülekandmine
- Sujuv puurimine
Armeeringut võib läbi puurida ainult ehitusinseneri loal.
Andmelehed(X)
- Väga mitmekülgne: Betoon, raudbetoon, müüritis, kivi jne.
- Võimalikud kasutusnäited: Läbivate avade puurimine; kaablikanaliteks, äravoolutorudeks, kliima- ja ventilatsioonisüsteemideks, paigalduseks jne.
Läbimõõt (Ø) | 55 mm |
Pikkus | 550 mm |
Tööpikkus | 430 mm |
Lõikeservade arv | 6 Stck(pcs) |
Puurimiskiirus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Töö sujuvus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Täpsus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Armatuuri tugevus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 3 punkti neljast |
Tööriista hoidik | Sobilik SDS-max jaoks |