LED valgusriba poolil 25 m
LED VALGUSRIBA POOLIL 1200LM 25M
Toote nr 0981182250
EAN 4068362345296
Termokaitse:
Hoiab ära valgusriba ja trumli ülekuumenemise.
Valgusriba hoidik ja juhik:
Valgusriba mugavaks kokkukerimiseks ja kergemaks transportimiseks. Vajadusel saab valgusriba lihtsasti poolilt maha kerida.
Pehme kandekäepide:
2-komponentsest pehmest materjalist ergonoomiline kandekäepide suurema mugavuse tagamiseks.
Trumli lukustus:
Trumli korpuse paigal hoidmiseks.
Pöörlev kerimisnupp:
Lihtsustab valgusriba kokku- ja lahtirullimist.
Äravoolusooned ja trumli 7° kalle võimaldavad veel igal ajal ära voolata, isegi horisontaalasendis.
Valgusribale saab lisada teise valgusribaga ja pikendada nii valgusketti kuni 50 meetri pikkuseks.
Kasutamine:
Värvimine, krohvimine, plaatimine, sanitaartööd, siseviimistlus, tunnelite ehitus, üritused ja ajutine valgustus
- Ärge katke valgusriba kinni.
- Kasutamise ajal kerige valgusriba alati täielikult lahti!
- Maksimaalset pikkust 50 m ei tohi ületada! Mis tahes muu kasutus võib toodet kahjustada. Lisaks võib see põhjustada ohte, nagu lühised, tulekahju, elektrilöök jne.
Andmelehed(X)
Nominaalpinge | 230 V/AC |
Võimsuse hindamine | 12 W |
Võimsushinnangu tingimused | Meetri kohta |
Valguse värv | Külm valge (CW) |
Värvitemperatuur | 6500 K |
Lambi tüüp | LED |
LEDide arv | 180 Stck(pcs) |
Valgusvoog | 1200 lm |
Valgusvoo tingimused | meetri kohta |
Min värviedastusindeks (CRI) | 80 |
Pikkus | 305 mm |
Laius | 230 mm |
Kõrgus | 415 mm |
Materjal | PP |
Kooste tüüp | 0 - ei ole kohaldatav |
Ühendustüüp | Toitepistik IP44 |
Kaabli pikkus | 2,5 m |
Energiatõhususe klass | F |
IP kaitseklass | IP 65/IP 44 |
Kaitseklass | II kaitseklass/kaitseisolatsioon |