Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
LED valgusriba poolil 25 m
LED valgusriba poolil 25 m - 1
LED valgusriba poolil 25 m - 2
LED valgusriba poolil 25 m - 3

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

LED valgusriba poolil 25 m

LED valgusriba sobib nii ehitusplatside kui ka paljude muude alade valgustamiseks ning selle vastupidavat ja mugavat trumli korpust on kerge transportida.
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
Termokaitse:


Hoiab ära valgusriba ja trumli ülekuumenemise.


Valgusriba hoidik ja juhik:


Valgusriba mugavaks kokkukerimiseks ja kergemaks transportimiseks. Vajadusel saab valgusriba lihtsasti poolilt maha kerida.


Pehme kandekäepide:


2-komponentsest pehmest materjalist ergonoomiline kandekäepide suurema mugavuse tagamiseks.


Trumli lukustus:


Trumli korpuse paigal hoidmiseks.


Pöörlev kerimisnupp:


Lihtsustab valgusriba kokku- ja lahtirullimist.



Äravoolusooned ja trumli 7° kalle võimaldavad veel igal ajal ära voolata, isegi horisontaalasendis.



Valgusribale saab lisada teise valgusribaga ja pikendada nii valgusketti kuni 50 meetri pikkuseks.



Kasutamine:


Värvimine, krohvimine, plaatimine, sanitaartööd, siseviimistlus, tunnelite ehitus, üritused ja ajutine valgustus

Märkus
  • Ärge katke valgusriba kinni.

  • Kasutamise ajal kerige valgusriba alati täielikult lahti!

  • Maksimaalset pikkust 50 m ei tohi ületada! Mis tahes muu kasutus võib toodet kahjustada. Lisaks võib see põhjustada ohte, nagu lühised, tulekahju, elektrilöök jne.