Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ümarpeaga polt H-rist DIN 7985, 4.8 tsingitud

DIN7985 4.8 H2 M5X60 KRUVIP.POLT ÜP.

Toote nr 00465 60

EAN 4055375973363

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ümarpeaga polt H-rist DIN 7985, 4.8 tsingitud

Toote nr 00465 60

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

DIN 7985 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 7045. On teatav piiratud sarnasus (mõne pea kõrgus ja läbimõõt muudetud | keerme pikkused muudetud | ristsüvendite sügavused muudetud | ümarpeaga poldi standardpealkiri muudetud lame koonuspea poldiks).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M5

Pikkus (l1)

60 mm

Pea läbimõõt (dk)

10 mm

Pea kõrgus (k1)

3,8 mm

Standardid

DIN 7985

Materjal

Teras

Omadusklass

4.8

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Madala peaga

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Ristpea

Otsik

H2

Keerme tüüp

M

Samm

0,8 mm

Keerme tüüp

Standardne meeterkeere

Keerme tüüp

Osakeere

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere)

25 mm
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
3,2 Nm

Min./max. resulting pre-load force (2)

1,8-3,6 kN

Korrosioonikaitse periood (3)

48 h

Disc with hardness to be used

≥ 140 HV

Nut to be used with strength class

≥ 4
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
Kuuskantmutter DIN 934, teras I6I/ I8I, tsingitud, (A2K)

DIN934 MUTTER M5 I6I A2K VM8

Wülock mutter Terase tugevusklass 8, tsingitud (A2K)

WÜLOCK MUTTER M5

x 500 tk
Lukustusseib W.TEC, kitsas vorm

DIN25201 HEICOLOCK M5 DELTA C3

Lukustusseib: hoiab ära külgsuunalise koormuse all olevate, vibratsiooniliste ning võnkumistele alluvate poltliidete lahtitulemise
x 100 tk
Lai seib DIN 9021, teras, tsingitud, (A2K)

DIN9021 LAI SEIB M5 ZN

x 200 tk
Vedruseib, kuju B DIN 127, teras, meh. pealekantud tsinkpinnakate

DIN127 B VEDRUSEIB M5 ZN

Hammastusega seib S Vedruteras mehaaniliselt pealekantud tsinkkattega (≤ dia. 3,5 tsingitud)

SCHNORR HAMMASSEIB M5 ZN

x 300 tk
Momentkruvikeeraja 1/4 tolli

MOMENTKRUVIKEERAJA 1/4 1,0-3,5NM

Momentkruvikeeraja, 1/4-tolline kinnitus ja päripäeva pingutamine.
x 1 tk
1/4-tolline momentvõti

MOMENTVÕTI 1/4-1-5NM

Äärmiselt kompaktne momentvõti 1/4-tollise kuuskantkinnitusega ja täpse skaala jaotusega
x 1 tk
Faasiga seib ISO 7089, teras 200 HV, tsingitud, (A2K)

ISO7089 200HV SEIB M5 A2K

x 1000 tk