Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Läbiviigupuur Max
Kvaliteetne freeskroon, mis sobib igasuguste tugevdustega kõikides olukordades. Sobib puurvasaratele millel SDS-max kinnitus.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vastupidav ka armatuuri tabamisel
Uuenduslik peageomeetria
Täpne puurimine ja kinnikiilumise vältimine armeeringu tabamisel
- 3 lõikeservaga tsentripuur
- Kõvasulamist terade tugev kinnitus
Kiirem puurimine isegi armeeritud materjalides
- 3-osaline välisrõngas 6 kindlalt kinnitatud kõvasulamist hambaga
- Täiendavad betoonipurustajad
- Optimeeritud hambageomeetria tugevdusservadega
Suurem puurimiskiirus, parem tolmu eemaldamine ja vähendatud hõõrdumine
- 3 suuremahulist puurimistolmu kanalit suurendatud kaldega
- Voolujooneliseks kujundatud välisläbimõõt
Kooniline vars
- Täiustatud koormuse ülekandmine
- Sujuv puurimine
Armeeringut võib läbi puurida ainult ehitusinseneri loal.
- Väga mitmekülgne: Betoon, raudbetoon, müüritis, kivi jne.
- Võimalikud kasutusnäited: Läbivate avade puurimine; kaablikanaliteks, äravoolutorudeks, kliima- ja ventilatsioonisüsteemideks, paigalduseks jne.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!