Küttekaabel betoonile Völler
KÜTTEKAABEL BETOONILE VÖLLER 10M 380W
Toote nr 9501018914
EAN 6430054510936
Küttekaablit kasutatakse ainult betoonivalude kõvendamiseks ja kuivatamiseks. Küttekaabli elemendid takistavad külmumist ja kiirendavad kuivatamist. Seejärel saab hoonekonstruktsiooni tõhusalt kuivatada kaablite uuesti ühendamisega, seega ei tasu toitekaableid läbi lõigata.
Küttekaabli paigaldamine peab toimuma elektriohutuse nõuete kohaselt ja ainult mittesüttivatele konstruktsioonidele. Küttekaablil on 2 m pistikuga ühenduskaabel.
Andmelehed(X)
Termostaat | Ei |
Küttekaabli pikkus | 10 m |
Võimsuse hindamine | 380 W |
Küttekaabli temperatuur max | 75 °C |
Pistik | 1 pistik 2P, 10 A |
Takistus | 139,2 Ohm |
Värv | Oranž |
Materjal | PVC |
Kaabli pikkus | 2 m |