Ümarpeaga polt H-rist DIN 7985, 4.8 tsingitud
DIN7985 4.8 H1 M3X10 KRUVIP.POLT ÜP.
Toote nr 00463 10
EAN 4024835980371
DIN 7985 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 7045. On teatav piiratud sarnasus (mõne pea kõrgus ja läbimõõt muudetud | keerme pikkused muudetud | ristsüvendite sügavused muudetud | ümarpeaga poldi standardpealkiri muudetud lame koonuspea poldiks).
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M3 |
Pikkus (l1) | 10 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 6 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2,4 mm |
Standardid | DIN 7985 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 4.8 |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Madala peaga |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Ristpea |
Otsik | H1 |
Keerme tüüp | M |
Samm | 0,5 mm |
Keerme tüüp | Standardne meeterkeere |
Keerme tüüp | Täiskeere |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 0,7 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 0,636-1,3 kN |
Korrosioonikaitse periood (3) | 48 h |
Disc with hardness to be used | ≥ 140 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ 4 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!