WÜPLAST® peitpeaga kruvi kuusnurkse süvendiga WN 1423, A2 austeniitne teras
WÜPLAST-W1423-T20-A2-4X10
Toote nr 42394 10
EAN 4049557515410
30° keermenurk
- Radiaalpingete vähendamine
Kruvipea ei ole kahjustatud
- Suurem hõlmatus külgedel
Suuremad väljatõmbejõud
Keermesamm
- Kõrge iselukustumisvõime
Ühendus tuleb väiksema tõenäosusega iseenesest lahti
- Materjali säilitamine
Ühenduse suurem kandevõime
Süvistatud südamiku läbimõõt
- Puuduvad materjali kahjustused
Protsessi usaldusväärsuse parandamine
- Madalad sissekeeramise pöördemomendid
Turvaline kruviühendus
Kvaliteetsed pinnad
- Kroom(VI)-vabad pinnad
- Kõrge korrosioonikindlus
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4 mm |
Pikkus (l1) | 10 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 8,4 mm |
Materjal | A2 |
Omadusklass | 0 - ei ole kohaldatav |
Pind | PL |
Otsik | TX20 |
Muu standard | W1423 |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
Keerme tüüp | Plastkruvi keere |