Kokkusurutav juhtmeotsik, avaga polüamiid-isolatsioon
JUHTMEOTSIK M6 PUNANE
Toote nr 055899031
EAN 4053479915999
- Laiendatud isolatsiooniosa mahutab ka paksema isolatsiooniga kaablid, võimaldades neid kiiresti ja lihtsalt töödelda.
- „Easy entry“ kiireks, lihtsaks ja usaldusväärseks kaabli sisestamiseks.
- Kvaliteetne polüamiid tagab töökindluse ka muutuvate koormuste ja temperatuurikõikumiste korral.
- UL-sertifikaadiga (0,5 kuni 6,0 mm²).
Paigaldaja peab sisestatud kaablit kontrollima (vajadusel proovides seda välja tõmmata).
Rõngaga vastavalt standardile DIN 46237
Andmelehed(X)
Peente ja ülipeente kiudvaskjuhtmetele
Min/max traadi ristlõige | 0,5-1,5 mm² |
Värv | Punane |
Ääriku ava | M6 |
Lapikpistiku / surukonnektori / isase juhtmeotsiku nominaalsuurus | 6,3 x 0.8 mm |
Pikkus | 27,4 mm |
Max nominaalpinge | 600 V/AC/DC |
Materjal | CU |
Pind | SN |
Isolatsioonimaterjal | Nailon |
Halogeenivaba | Jah |
Silikoonivaba | Jah |