Venivad teksapüksid WÜRTH MODYF 5 taskuga
TÖÖPÜKSID TX STRETCH 5-TASKUGA SININE 54
Toote nr M443139431
EAN 4251792867357
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Need tööpüksid pakuvad maksimaalset liikumisvabadust ja vastupidavust tööl, ilma et peaks loobuma igapäevasest stiilist
- Tugevast elastsest kangast
- 5 välist taskut
- Tugev YKK lukk
- STANDARD 100, OEKO-TEX®
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Teksasinine |
Suurus | 54 |
Suurus FR/ES/PT/BE | 48 |
Materjal | 98% puuvill, 2% elastaan |
Kanga kaal m2 kohta | 300 g |
Pestav | 40 °C |
Hooldusjuhis | Mitte valgendada, Madalal temperatuuril turmmelkuivatamine, Madala temperatuuriga triikimine, Mitte kuivpuhastada |
Ühenduse suurus UK | 38 |