Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Avatud narre

PADRUN 21MM AVAGA NARRELE

Toote nr 071313521

EAN 4050641915894

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Avatud narre

Toote nr 071313521

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kroomitud, poleeritud. Mitmikprofiil sobib viiele enimlevinud kruvikeerajapeale (kuuskant (meetermõõdustik), nelikant (meetermõõdustik), 12-kant (meetermõõdustik), kuuskant (tollid), TX-pea).

Geomeetria: lühike, avatud

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Otsa tüüp

Kaheteisttahuline pea

Võtme mõõt

21 mm

Pikkus (L1)

36,5 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)

28 mm

Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2)

19 mm

Padruni sügavus (t)

14,5 mm

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Avatud reversnarre

AVAGA NARRE 250MM

2-osaline käepide koos painduva liigendiga, mis on klambri abil 180° pööratav, kroomitud kere avaga
Avatud padrunvõtme pikendus POWERDRIV

AVAGA NARRE PIKENDUS 75MM

Võtmeosa: kuuskant, meetermõõdustik, suurus 19 mm
Avatud narrede komplekt 36 osa

AVAGA NARREKOMPLEKT 36OSA

Mitmekülgne tööriistakomplekt avaga narre ja multiprofiiliga padrunitega. Mitmikprofiil sobib viiele enamlevinud kruvikeerajapeale (kuuskant (meetermõõdustik), nelikant (meetermõõdustik), 12-kant (meetermõõdustik), kuuskant (tollid), väline TX).