Kaablikarbik
KILBIKARBIK RAL7035 50X50MM
Toote nr 0973490056
EAN 4065233120471
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
Kammi laadse külgseinaga karbik võimaldab kaablisooni paremini laiali jaotada
- Värv: helehall RAL7035
- Temperatuurivahemik: -25 kuni +90 °C
- Leegikindlus: UL94-V0
- Ei sisalda halogeeni
- Omadused: EN 45545-2; NF F16-101/102; DIN 5510-2
- Kaablikarbik koos kaanega
- Põhja perforatsioon vastavalt standardile DIN 43659
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kõrgus | 48 mm |
Laius | 48 mm |
Varda laius | 7,5 mm |
Soone laius | 5 mm |
Kanali pikkus | 2 m |
Max. temperatuurikindlus | 90 °C |
Värv | Light grey RAL 7035 |
Materjal | ABS/PC |
Tuleohtlik | Isekustuv vastavalt UL94 V0 |