Hõbedajoodised AG40
AG JOODIS Ø1.5MM 5TK 40AG
Toote nr 098754000
EAN 4053479975085
Hõbedajoodis AG40 on kaadmiumivaba, kaetud jootevarras ei vaja eraldi räbustit. See sulam sobib ideaalselt erinevate metallide ühendamiseks, olgu selleks vask, messing, raud või roostevaba/happekindel teras. Töötemperatuur 650-710 °C. Joodisulamid sobivad kasutamiseks ka farmaatsia- ja toiduainetööstuses.
- Kaadmiumivaba hõbedajoodis AG40 (Ag = hõbe)
- Jootevardal eraldi katte, seega räbustit ei ole vaja
- Kõige sagedamini kasutatakse erinevate metallide kokkuliitmiseks
- Vask vasega, vask messingiga, vask rauaga, vask roostevaba terasega, kas üks teise peale või risti sõltuvalt liidetavate osade materjalivalikust, muidugi vastavalt kasutusnõuetele
- Jootesulamid sobivad kasutamiseks ka farmaatsia- ja toiduainetööstuses
- Mida kõrgem on joodisulamisse sisalduv hõbedasisaldus, seda tihedam on liite vahe - mida madalam hõbedasisaldus, seda paremini täidab joodis vahed
Andmelehed(X)
Juhtme läbimõõt x pikkus | 1,5 x 500 mm |
Sisu kaal | 65 g |
Min/max sulamistemperatuur | 650 to 710 °C |
Joote Ag kompositsioon (massi-%) | 40 % |
DIN | 8513 |
Pikkus | 500 mm |
Juhtme läbimõõt | 1,5 mm |
Min sulamistemperatuur | 650 °C |
Max sulamistemperatuur | 710 °C |
Sisaldab jootevedelikku | Jah |
Töötemperatuur | 700 °C |
Toote kaal (ühiku kohta) | 13,000 g |