Vesilood magnetiga
VESILOOD 25CM MAGNETIGA
Toote nr 0714644125
EAN 4050642417717
Kompaktne, täpne ja mitmekülgne
- Tänu kompaktsele disainile on seda lihtne transportida ja käeulatuses hoida
- Äärmiselt lihtne lugeda ja määrata kaldenurki, mis hõlbustab kasutamist
- Täpne mõõtmine kuue joonega viaaliga 1 kuni 2 % kaldenurkade puhul
- 360° pöörlev nurga viaal koos skaalaga otsese kaldenurga mõõtmiseks
- Võimsad magnetid, mis tagavad eriti tugeva haardumise torude, profiilide ja teraskonstruktsioonide külge
- V-kujulise soonega freesitud mõõtepind, mis tagab väga suure täpsuse
Kõige keerukamate tööde jaoks
- Viaalide plokid fluorestseeriva viaalivedelikuga
- Kõrge UV-kindluse tase hoiab ära vedeliku värvimuutuse
- Tugev ja vastupidav tänu eriti tugevale valatud alumiiniumprofiilile
Andmelehed(X)
Vastupidav konstruktsioon sobib ideaalselt kõige raskemate kasutuskohtade jaoks metallitöötluses, ehituses ja kõikides kasutuskohtades, kus on vaja kompaktset vesiloodi.
Pikkus (L) | 25 cm |
Kõrgus (H) | 20 mm |
Laius (B) | 50 mm |
Magnetite arv | 2 Stck(pcs) |
Mõõtmise täpsus (pikkuse kohta) | 0,5 mm/m |
Peakohal mõõtmiste mõõtmistäpsus (pikkuse kohta) | 0,75 mm/m |
Mõõtmistäpsuse tasemed | 0,029 kraadi |
Kraadide mõõtmise täpsus üldiseks mõõtmiseks | 0,043 Degree |