Rõngastihend, vask, tolli, kuju A H 2 mm
DIN7603 VASKSEIB 10X14X2
Toote nr 046010 142
EAN 4046778712529
Vaskseibi võib kasutada kõikjal (välja arvatud mõne tugeva happega), kuna see on korrosioonikindel. Spetsiaalse eelsoojendamise abil pehmeneb vaskseibi struktuur veelgi, nii et see tihendab ka ebatasased liited.
Andmelehed(X)
![]() | |
Välisläbimõõt (d2) | 13,9 mm |
Siseläbimõõt (d1) | 10,2 mm |
Paksus (h1) | 2 mm |
Nominaalsuurus | 10 x 14 mm |
Materjal | CU |
Pind | PL |
Kuju | A |
DIN | 7603 |
Max. temperatuurikindlus | 300 °C |
Sobiv väliskeermele | 10 x 1 mm |
Sobiv väliskeermele (tollmõõdustikus) | R 1/8 tolli |