Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Kaablikarbik

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Kaablikarbik

Kammi laadse külgseinaga karbik võimaldab kaablisooni paremini laiali jaotada
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
  • Värv: helehall RAL7035

  • Temperatuurivahemik: -25 kuni +90 °C

  • Leegikindlus: UL94-V0

  • Ei sisalda halogeeni

  • Omadused: EN 45545-2; NF F16-101/102; DIN 5510-2

  • Kaablikarbik koos kaanega

  • Põhja perforatsioon vastavalt standardile DIN 43659