Juhtmeside valmistatud polüamiidist, metallist luku ja kinnitusaasaga
JUHTMESIDE KINNIT. R.4.8X198
Toote nr 05022611
EAN 4011231434546
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
Suur tõmbetugevus ja temperatuurikindlus, ideaalne paljudesse erinevatesse kasutuskohtadesse.
UL heakskiiduga
Tooteteave
Andmelehed(X)
Lindi laius (B) | 4,8 mm |
Pikkus (L) | 198 mm |
Min/max kimbu läbimõõt (Ø) | 3,5-45 mm |
Materjal | PA 6,6 - Polüamiid |
Temperatuurikindlus min/max | -40 to 85 °C |
Värv | Naturaalne |
Halogeenivaba | Jah |
Silikoonivaba | Jah |