Voolikuklamber
ZEBRA-KLAMBER 32-50 AV 7
- Ühtlane jõujaotus tänu asümmeetrilisele korpusele
- Asümmeetriline disain ei lase klambrilukul pingutamisel kõrvale kalduda
- Sile, reljeefse ribaga sisemus ja ümarad servad ei vigasta ega kahjusta voolikuid
Andmelehed(X)
Sobib kütusesüsteemidele, jahutusvee/kütte, õhuvoolikutele ja muudele kinnitustele.
Klambririba materjal | Ferriitteras F1 |
Klambririba pind | Pinnakatteta |
Kruvi materjal | Teras |
Kruvi pind | Tsingitud |
Korpuse materjal | Ferriitteras F1 |
Lindi laius | 9 mm |
Min/max haarde vahemik | 32-50 mm |
Ajami tüüp | H |
Võtme mõõt (SW) | 7 mm |
Pingutusmoment | 3 Nm |
Standardid | DIN 3017 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!