Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hammastusega seib S Vedruteras mehaaniliselt pealekantud tsinkkattega (≤ dia. 3,5 tsingitud)

SCHNORR HAMMASSEIB M4 ZN

Toote nr 049304

EAN 4011231412612

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Hammastusega seib S Vedruteras mehaaniliselt pealekantud tsinkkattega (≤ dia. 3,5 tsingitud)

Toote nr 049304

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 300 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Hammasseibi kuju tagab optimaalse hõõrdelukustuse, kindlustades samal ajal tänu kaldus hammastusele mehaanilise haardumise.
Märkus

Paljudel juhtudel – eelkõige lühikeste poltide ja polditelje suhtes vertikaalsete koormuste kasutamisel – on mõttekas vältida ühenduse lõdvenemist, kasutades eelpingutusjõu täiendamiseks lukustusseibe.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv keermele

M4

Siseläbimõõt (d1)

4,3 mm

Välisläbimõõt (d2)

7 mm

Kõrgus (h1)

1 mm

Paksus (s1)

0,5 mm

Materjal

SPGST

Pind

MZN

RoHS nõuetele vastav

Jah

Kuju

S

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave