Wülock mutter Terase tugevusklass 8, tsingitud (A2K)
WÜLOCK MUTTER M4
Toote nr 039404
EAN 4047376544369
DIN 6923 on tagasi võetud ja asendatud standardiga EN 1661. On olemas teatav sarnasus (peenkeere eemaldatud | võtme mõõt M10 muutus 15 mm-lt 16 mm-le).
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M4 |
Kõrgus (h1) | 4,5 mm |
Ääriku läbimõõt (dc) | 10,41 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS7 |
Standardid | DIN 6923 sarnane |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 8 |
Pind | A2K |
Kinnitus | Äärikuga |
Lukustusseadme tööpõhimõte | Rihveldatud |
Lukustamisfunktsioon | Mehaanilise blokeeringu abil lukustus iseenesliku lõdvenemise vastu |
Samm | 0,7 mm |
RoHS nõuetele vastav | Jah |