Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lai seib DIN 9021, teras, tsingitud, (A2K)

DIN9021 LAI SEIB M4 ZN

Toote nr 04164

EAN 4011231365130

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lai seib DIN 9021, teras, tsingitud, (A2K)

Toote nr 04164

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv keermele

M4

Siseläbimõõt (d1)

4,3 mm

Välisläbimõõt (d2)

12 mm

Paksus (h1)

1 mm

Standardid

DIN 9021

Materjal

Teras

Pind

A2K

Vickersi kõvadus, HV

140 HV

Kinnitus

Suure välidiameetriga

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave