Fassaadi ehituskruvi Faba tüüp BZ kuuskantpea ja tihendusseibiga
FASSAADIKONSTRUKTSIOONI KRUVI 6,3X90 A2
Toote nr 020163 90
EAN 4011231259569
- Kruvi täiendavat tsinkimist ei kasutata korrosioonikaitseks, vaid see tagab koos hõõrdumisvastase kattega roostevabast terasest kruvi usaldusväärse keermestamise terasest aluskonstruktsioonides
- Tihendusseib koosneb A2 roostevabast materjalist ja kõrgkvaliteetsest EPDM-ist vulkaniseeritud tihendist
- Sobib osade kombinatsioonidele tI/tII vastavalt tehnilisele tunnustusele ETA-10/0184 teras/teras, alumiinium/teras ja alumiinium/alumiinium
- Lisaks sellele, vastavalt tehnilisele tunnustusele ETA-13/0210 kihtkinnitusega paigalduse jaoks alates ≥ 50 mm pikkusest terasest aluskonstruktsioonile
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | A2 |
Pind | A2K |
Tihendusseibi materjal | Roostevaba teras A2 |
Tihendusseibi pind | Pinnakatteta |
Tihendi materjal | EPDM |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Ajami tüüp | Kuuskant |
Keerme tüüp | ST |
Otsa kuju | Koonusekujuline |
Maa-alune | Teras, Alumiinium |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 6,3 mm |
Pikkus (l1) | 90 mm |
Tihendusseibi välisläbimõõt (d2) | 16 mm |
Seibi paksus (h1) | 3 mm |
Pea kõrgus (k1) | 4,5 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS3/8 |
Min soovituslik aluskonstruktsiooni paksus | 2 mm |
Heakskiit | ETA-10/0184 |
Keerme pikkus | 69 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!