Narre lehtsilmusvõti Multiprofiil
NARRE LEHTSILMUSVÕTI 18MM
Spetsiaalne tööriist narre ja avatud võtmeosaga
- Sobib meetriliste kuuskant-, nelikant-, 12-kant meetriliste, kuuskant tolli-, välis-TX-jaoks.
- Äärmiselt tugev avatud ots 15° nihkega vabastab isegi kinnijäänud poldid
- 15° nihkega narre suletud ots on kasutatav kõige sagedamate polditüüpide pingutamiseks
- Kiireks ja vaevata pingutamiseks on suletud otsas 72 hambaga peenhammastusega narre
- Suunavahetushooba saab hõlpsasti lülituda päripäeva ja vastupäeva pöörlemise vahel: see muudab võimalikuks tööriista kasutamise ühe käega
- mitmekülgne kasutatavus vähendab asendus- ja ladustamiskulusid
väga kõrge kvaliteet tagab pika kasutusea
- tõestatud kroom-vanaadiumteras
- Pinnad on kroomitud ja kõrgläikega poleeritud.
- Pind tagab püsiva vastupidavuse rooste vastu ja tagab keskmisest palju pikema kasutusea
- Multinarre lehtsilmusvõtme pikaajaline kasutatavus vähendab asendus- ja ladustamiskulusid.
Tegemist on spetsiaalse tööriistaga, mistõttu sobib suletud ots ainult piiratud ulatuses poltide avamiseks.
Andmelehed(X)
Vabastage poldid avatud otsa abil ja pingutage suletud otsas oleva lukustusmehhanismi abil
![]() | |
Võtme mõõt (SW) | 18 mm |
Pikkus (L) | 240 mm |
Võimalikud kasutused, 6-külgne/12-külgne meetermõõdustikus | 18 mm |
Kasutusvõimalused, väline TX | E22 |
Lõua paksus (a1) | 8 mm |
Rõnga paksus (a2) | 12,05 mm |
Lõugade laius (väline) (b1) | 38,5 mm |
Rõnga välisläbimõõt (d) | 34,5 mm |
Max pöördemoment (F max.) | 230 Nm |
Materjal | CR-V-ST |
Pind | VCR |