Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Miinus kruvikeeraja, lööginupuga Kuuskantvars/-kand

ZEBRA KRUVIK. 0.8X4.5X90

Toote nr 0613321045

EAN 4038898270850

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Miinus kruvikeeraja, lööginupuga Kuuskantvars/-kand

Toote nr 0613321045

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Harjatud kroomkattega vars, kuuskantkand ja 2-komponentne käepide koos lööginupuga

Võimas ja vastupidav


  • Suur lööginupp käepideme otsas võimaldab löömist ja meiseldamist

  • Äärmiselt tugev, harjatud kroomkattega kuuskantvars

  • Täiustatud jõuülekanne tänu matt nikeldatud karastatud kuuskantkannale lehtvõtmega keeramiseks

  • Musta otsaga, mis tagab parima võimaliku sobivuse kruvile

  • Ots on viimistletud vastavalt DIN 5264-A ja ISO 2380 standarditele miinusotsaga kruvikeerajate jaoks


Võimas haare


  • Vähem väsitav töötamine 2K-käepidemega, millel on kõva südamik ja pehme, libisemisvastane pind

  • Kiire keeramise ala ja kõva materjal varre alumises osas võimaldavad pärast kruvi vabastamist kiiret keeramist nimetissõrme ja pöidla abil

  • Kiire ja lihtne tuvastamine otsa sümboli ja suuruse abil, mis on trükitud käepidemele
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Lõikeserva paksus x lõikeserva laius

0,8 x 4,5 mm

Tera pikkus (A)

90 mm

Käepideme pikkus (B)

96 mm

Käepideme laius (C)

31 mm

Kruvikeeraja laba võtme mõõt

5 mm

Mutrivõtme abil

8 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave