Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 kuuskant-koonussüvisti trellidele ja löökkruvikeerajatele

VERSENGIPUUR HSCO NANOPROT 1/4" 10.4MM

Toote nr 0694299104

EAN 4099618843938

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 kuuskant-koonussüvisti trellidele ja löökkruvikeerajatele

Toote nr 0694299104

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Innovatiivne universaalne tööriist nelja ebaühtlase lõikeservaga ja kattega, lühiversioon peaaegu kõikidele materjalidele

Maksimaalne mugavus tänu innovatiivsetele jämetöötlushamba geomeetriatele


  • Neli lõikeserva (tavapärase kolme asemel) jaotavad jõud rohkematele lõikeservadele ning võimaldavad sujuvamat ja täpsemat süvistamist väiksema pingutuse ja pikema kasutusea juures

  • Patenditaotlusega sirgete ja spiraallõikeservade kombinatsioon tagab vähem väljamurdumisi, parema tsentreerituse ja puru eemaldamise (tänu sirgetele lõikeservale) ning oluliselt väiksema pingutuse ja pikema kasutusea (tänu spiraallõikeservadele)


Maksimaalne kasutusigaiga tänu kattele nanoProtect


  • Oluliselt pikem kasutusiga kui tavapärastel kattega koonussüvistitel


Maksimaalne täpsus äärmiselt ebaühtlase sammuga (EU+)


  • Optimaalne pinnakvaliteet: täpne ümmargune süvistamine

  • Maksimaalne siledus


Maksimaalne paindlikkus kasutamisel


  • Saab kasutada universaalselt peaaegu kõigi materjalidega

  • Sobib kasutamiseks nii tangentsiaalsetes löökkruvikeerajates kui ka tavapäraselt trellide või puurmasinate ja tornpuurpinkidega


Lühike versioon


  • Suur stabiilsus ja atraktiivne hind


1/4-tolline kuuskantvars, tüüp E


  • Kindel kinnitus ja optimaalne jõuülekanne padrunis

  • Äärmiselt kiire tööriistavahetus tangentsiaalsetes löökkruvikeerajates


Saadaval ainult WÜRTHIST



Toote pakend on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) ja on 100% taastöödeldav

Märkus
  • Kasutage 1/2-tolliste löökmutrikeerajatega ainult adaptereid, mis on spetsiaalselt ette nähtud metallitöötlustööriistade jaoks ning millel on 1/4-tolline tüüp E kuuskantkinnitus. Muude adapterite (nt otsikute jaoks) kasutamine on rangelt soovitatav välistada, kuna see võib põhjustada versengipuuri purunemise.

  • Löökmutrikeeraja kasutamisel on süvistatud kruvide (DIN 74-1 järgi) tasapinnaline paigaldus võimalik ainult siis, kui versengi läbimõõt on vahemikus 6,3 kuni 12,4 mm. Suuremad süvistusdiameetrid sobivad hästi puurava faasimiseks ja lõikejääkide eemaldamiseks, aga et süvistatud peaga kruvid jääksid DIN 7991 kohaselt tasapinnaliselt seda tagada ei saa. Antud versengiterade puhul on soovitatav kasutada tavatrelli!

  • Versengipuuri kasutusea oluliselt pikendamiseks on soovitatav jahutus/määrimine!
Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Ideaalne tangentsiaalsetes löökkruvikeerajates kasutamiseks

  • Sobib ideaalselt kasutamiseks kõigi enamlevinud puurmasinatega

  • Universaalseks kasutamiseks peaaegu kõikides materjalides, nagu roostevaba teras (nt V2A, V4A), kuumakindlad terased ja titaan. Sobib ühtlasi üldkasutuseks tavapärase terase puhul, mille tugevusnäitaja on kuni 1400 N/mm², samuti malmi, alumiiniumi, plastiku, mitteraudmetalli, kompaktse puidu ja lehtpuu ning pehme ja kerge puidu puhul.
Juhised
  • Parima süvistustulemuse saavutamiseks soovitatakse madalaid pöördeid - vt lõikeväärtuste ülevaadet tooteinfo juures

  • Eriti tangentsiaalsete löökkruvikeerajate kasutamisel on esimese käiguga madal kiirus hädavajalik, et vältida löögifunktsiooni ja sellega tekkivaid kriimustusi

Töödeldav materjal

Teras, Valumetall, Roostevaba teras, Titaan, Spetsiaalne sulam, Kõva ja tugev materjal, Mitteraudmetall, Plastik, Alumiinium

Kvaliteet

ZEBRA-Premium

Lameavardi läbimõõt (d1)

10,4 mm

Võlli läbimõõt (d2)

1/4 in

Otsa läbimõõt (d3)

2,5 mm

Pikkus (l1)

38 mm

Lõikeservade arv (Z)

4 Stck(pcs)

Lõikematerjal

HSCo

Süvistamise nurk

90 Degree

Pind

nanoProtect

Keermeta osa kuju

Kuuskant otsikuhoidik, kuju E, DIN3126

Kasutusiga (punktide süsteem)

4 punkti neljast

Süvistamise kiirus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Süvistamise kvaliteet (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Süvistamise käitumine (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Alarühma materjal

Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Legeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased, Malm, Kõrgtugev malm, Tempermalm, Valgemalm, Roostavabad terased, sulfureeritud, Roostevabad terased, austeniit, Roostevabad terased, martensiitlikud, Titaan, Titaanisulamid, Spetsiaalsed sulamid, Hardox, Vedruterased, Alumiiniumsulamid, Alumiiniumisulamid survetöötluseks, Alumiiniumi valusulamid (>10% räni), Alumiiniumi valusulamid (< 10% räni), Magneesiumsulamid, Vask, Messing, lühilaastuline, Messing, pika laastuga, Pronks, lühilaastuline, Pronks, pika laastuga, Plast, duroplast, Plast, termoplast, Plast, tugevdatud aramiidkiududega, Plast, tugevdatud klaas/süsinikkiuga

Koonussüvisti suuruse määramine vastavalt kruvide standarditele
Koonussüvisti nominaaldiameeter d1 peitepeaga kruvidele peitepeaga kruvidele
DIN EN ISO 10642
(endine DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(endine DIN 963, 964, 965, 966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
25,0 mm M10, M12 M12
31,0 mm M16 -
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE akutrell

AKUTRELL ABS 18 SUBCOMPACT 2X2AH

Äärmiselt kompaktne ja võimas akutrell M-CLICK-i kiirvahetussüsteemiga kergeteks ja keskmise raskusega kruvimis- ja puurimistöödeks
x 1 tk
ABS 18 COMPACT M-CUBE akutrell

AKUTRELL ABS 18 COMPACT 18V 2X5AH

Kompaktne ja võimas harjadetaakutrell keskmise raskusega kruvimis- ja puurimistöödeks
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
Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect kuuskantspiraalpuur trellidele ja löökkruvikeerajatele

SMARTSTEP NANOPROTECT PUUR 1/4 4,2MM

Eriti lühike variant ebaühtlise astmelise puuriotsageomeetria ja kattega, sobib peaaegu kõikidele materjalidele
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI SPRAY PERFECT 400ML

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks
Cut and Cool Perfect’i puurimise/lõikamise pasta

LÕIKEPASTA 500G

Optimaalsed tulemused ja turvalisus kõigil materjalidel ja kasutusaladel