Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Elektrikukindad P-1000

ELEKTRIKU KAITSEKINNAS KL_0 APC2 9

Toote nr 0899408509

EAN 4068362028953

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Elektrikukindad P-1000

Toote nr 0899408509

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Elektriliselt isoleeriv kaitsekinnas vastavalt EN 60903 klass 0 elektrisüsteemide ja elektrisõidukitega töötamiseks. Täiendav kaitse EN 61482-1-2 kohase klass 2 kaarekatse järgi.
  • Vastupidavad happele, osoonile ja madalatele temperatuuridele (kategooria AZC)

  • Väga painduv ja hea puutetundlikkus

  • Katte paksus max 1 + 0,6 mm kooskõlas standardiga

  • Tarnitakse UV-kindlas PE-hoiukotis
Märkus

Testimise ja kasutusaja nõudeid tuleb kindlasti arvestada. Lisainfot leiate veebipoes jaotisest „Dokumendid“ või aadressilt www.wuerth-documents.com.



Mehaanilise koormuse ja lõikeohu korral tööde teostamisel kandke pealiskindaid!

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Paigaldus-, hooldus- ja remonditööd voolu all osadega

  • Elektri- ja hübriidsõidukite hooldus ja remont

  • Päästetööd ja tuletõrje

  • Elektrienergia tarnijad ja paigaldusettevõtted

  • Elektritöökojad

Suurus

9

Pikkus

410 mm

Materjali paksus

1 mm

Materjal

Lateks

Värv

Punane

Standardid

EN 60903, EN 61482-1-2, IEC 60903

Klass vastavalt EN/IEC60903

0

Kaarleegi kaitseklass (APC)

Klass 2

Kasutuspinge (AC pinge)

1000 V/AC

Kasutuspinge (DC pinge)

1500 V/DC

Testimispinge (AC pinge)

5000 V/AC

Testimispinge (DC pinge)

10000 V/DC

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave