Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Elektrikukindad P-1000
Elektriliselt isoleeriv kaitsekinnas vastavalt EN 60903 klass 0 elektrisüsteemide ja elektrisõidukitega töötamiseks. Täiendav kaitse EN 61482-1-2 kohase klass 2 kaarekatse järgi.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Vastupidavad happele, osoonile ja madalatele temperatuuridele (kategooria AZC)
- Väga painduv ja hea puutetundlikkus
- Katte paksus max 1 + 0,6 mm kooskõlas standardiga
- Tarnitakse UV-kindlas PE-hoiukotis
Testimise ja kasutusaja nõudeid tuleb kindlasti arvestada. Lisainfot leiate veebipoes jaotisest „Dokumendid“ või aadressilt www.wuerth-documents.com.
Mehaanilise koormuse ja lõikeohu korral tööde teostamisel kandke pealiskindaid!
- Paigaldus-, hooldus- ja remonditööd voolu all osadega
- Elektri- ja hübriidsõidukite hooldus ja remont
- Päästetööd ja tuletõrje
- Elektrienergia tarnijad ja paigaldusettevõtted
- Elektritöökojad
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!