Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Betoonkruvi kuuskantpea ja kraega W-BS/S

BETOONIK-W-BS/S-ZFSH-AV13-5-25-6X60

Toote nr 5929326025

EAN 4046777769449

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Betoonkruvi kuuskantpea ja kraega W-BS/S

Toote nr 5929326025

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Üksikkinnitus pragudega ja pragudeta betoonis. Ankrud mittekonstruktsioonilises süsteemis betoon- ja õõnessüdamikuga betoonlagedes. Pärast paigaldamist reguleerimine on heakskiidetud.

Väga paindlik kasutusvõimalus


Kolm efektiivset ankurdussügavust (suurused 6-14) ja lai valik eri tüüpe



Pärast paigaldamist saab kinnitust reguleerida kuni kaks korda


(Suurused 8-14), näiteks reelingute või ankurplaatide joondamiseks (palun vaadake paigaldusjuhiseid kinnitusdokumendis või lisatud voldikul)



  • Suur kandevõime

  • Peaaegu olematu paisumisefekt, mis võimaldab säilitada minimaalseid kaugusi teljest ja äärest

  • Ülikiire ja lihtne paigaldamine

  • Puudub paigaldusmoment

  • Kohene kandevõime - ei mingit ootamist
Märkus

Alates suurusest 8 soovitame paigaldamisel kasutada sobivat löökkruvikeerajat.


Kui samas koormuse suunas on üksteise taha asetatud mitu ankrut, paigutatakse lõikekoormuste jaoks ainult üks ankur.

ETA-16/0043 üksikule kinnituspunktile


Valik 1, pragudega ja pragudeta betoon (suurused 6-14), seismilise vastupidavuse kategooria C1 (suurused 8-14)



ETA-16/0128 ankurdustele üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis


Betoon (suurused 5 ja 6)


Eelpingestatud õõnespaneeliga betoonlaed (suurus 6)



Tulekindlus


R30, R60, R90, R120; tehniline aruanne TR020 (sisaldub kinnitusdokumentides)

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Ankurdamine betooni, individuaalne kinnituspunkt koos kinnitusega (diam. 6-14):


  • Betoon C20/25 kuni C50/60 (pragudega ja pragudeta betoon)


Ankrud mittestruktuurses süsteemis betoonis, kinnitusega:


  • Betoon C20/25 kuni C50/60 (pragudega ja pragudeta betoon), (diam 5 ja 6)

  • Õõnespaneel betoonlaed C30/37 kuni C50/60, (diam. 6)


Ankurdamine müüritisse kinnitusega (diam. 5-10):


  • Monoliitsest kaltsiumsilikaatplokist ja kärgplokist

  • Monoliitses müüritise tellises


Sobib keskmise kuni raske koormuse kinnitamiseks betooni külge ning kerge kuni keskmise koormuse kinnitamiseks müüritise külge:


  • Näiteks metallkonstruktsioonide, metallprofiilide, kronsteinide, alusplaatide, sammaste, kaablirennide, torude, reelingute, ehitusplatsi seadmete jms kinnitamine kohapeal paigaldamises

  • Kinnitused, millele avaldub seismiline koormus piirkondades, kus esineb maavärinaid (ainult betoon)

  • Kinnitused, mis puutuvad kokku tulega


W-BS/S-i (galvaniseeritud teras) võib kasutada ainult kuivades siseruumides



Kasutamiseks betoonis < C20/25 ja survekindlas looduslikus kivis (ilma heakskiiduta)

Kinnituse suurus

6 mm

Ankru pikkus (l)

60 mm

Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix 1)

25 mm

Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix 2)

20 mm

Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix 3)

5 mm

Keerme läbimõõt

6 mm

Nominaalne puuri läbimõõt (d 0)

6,0 mm

Ava sügavus (h 1,1)

40 mm

Ava sügavus (h 1,2)

45 mm

Puurimisava sügavus (h 1.3)

60 mm

Kinnitussügavus (h nom1)

35 mm

Kinnitussügavus (h nom2)

40 mm

Kinnitussügavus (h nom3)

55 mm

Väline kinnitus

WS13

Materjal

Teras

Pind

ZFSH

Seibi läbimõõt

15 mm

Ühendatava komponendi läbiv auk (d f)

8,0 mm

Pea tüüp

Kuuskantpea

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave