Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ümarpeaga polt Z-ristsüvendiga DIN 7985, A2-70 roostevaba teras, pinnakatteta

DIN7985 A2/70 M4X60 KRUVIP POLT Z2

Toote nr 028394 60

EAN 4052703119684

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ümarpeaga polt Z-ristsüvendiga DIN 7985, A2-70 roostevaba teras, pinnakatteta

Toote nr 028394 60

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

DIN 7985 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 7045. On teatav piiratud sarnasus (mõne pea kõrgus ja läbimõõt muudetud | keerme pikkused muudetud | ristsüvendite sügavused muudetud | ümarpeaga poldi standardpealkiri muudetud lame koonuspea poldiks).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M4

Pikkus (l1)

60 mm

Pea läbimõõt (dk)

8 mm

Pea kõrgus (k1)

3,1 mm

Standardid

DIN 7985

Materjal

A2

Omadusklass

70

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Madala peaga

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Ristpea

Otsik

Z2

Keerme tüüp

M

Samm

0,7 mm

Keerme tüüp

Standardne meeterkeere

Keerme tüüp

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave