Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Värvitud kruvi, puurots

P.OTS.KR 3.9X13 AW20 RR23 T.HALL

Toote nr 0206039132

EAN 4053479767291

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Värvitud kruvi, puurots

Toote nr 0206039132

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 250 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

AW ümarpea. Akendele, äravoolutorudele, katusele jne.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

Teras

Pind

PWD/ZN

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Pesapea (kuuskant, kuueharuline pesa, AW, RW või Robertson)

Ajami tüüp

AW

Otsa kuju

Puur

Nominaalne läbimõõt (d1)

3,9 mm

Pikkus (l1)

13 mm

Pea läbimõõt (dk)

7,4 mm

Pea kõrgus (k1)

3 mm

Trelliotsiku pikkus (lp)

3,5 mm

Kruvikeerme pikkus koos puurotsaga

13 mm

Otsik

AW20

Min soovituslik aluskonstruktsiooni paksus

1,5 mm

Max materjali paksus, millest tuleb läbi puurida (metall)

2,4 mm

Min/max külgeühendatava detaili paksus

1,5-6,5 mm

Min/max soovituslik paigalduskiirus (tühikäik)

1700-2500 U/min(rpm)

Värv

Tumehall RR 23

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave