Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Autopirn C5W

PIRN 24V 5W C5W

Toote nr 07201712

EAN 4052712536373

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Autopirn C5W

Toote nr 07201712

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

24 V ökonoomne autopirn
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalpinge

24 V/DC

Võimsuse hindamine

5 W

Pikkus (A)

35 mm

Max pirni laius

11 mm

Kontakti pikkus

3,5 mm

Pesa tähistus

SV8,5-8

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave