Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lukustusklambrid VARIFIX® Tsingitud

VARIFIX KINNITUSKLAMBER D13MM SIIN41

Toote nr 0862005153

EAN 4046778682983

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lukustusklambrid VARIFIX® Tsingitud

Toote nr 0862005153

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ohutu alternatiiv seibidele
  • Tõkestab C-liistu külgede ülespoole kõverdumist koormuse all


Meie Cradle to Cradle Certified® sertifikaadiga tooted on ressursisäästlikud ja keskkonnasõbralikud. Standardiga hinnatakse lõpptoote materjalide ohutust, taaskasutatavust ja saasteainete sisaldust. Siinjuures keskendutakse ressursside säilitamisele, näiteks kasutades tootmisprotsessis ümbertöödeldud materjale.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Stabiliseerimiseks C-monteerimisliiste koos löögipeaga poltide või kinnituselementidega

Ava läbimõõt (RL)

13 mm

Sobib kinnitussiini jaoks

41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Laius (B)

30 mm

Pikkus (L)

47,5 mm

Paksus (t)

3 mm

Kõrgus (H)

10 mm

Materjal

Teras

Pind

ZN

Kaal

37 g

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave