Liblikpolt, kandilised tiivad Nagu DIN 316, A2 roostevaba teras, pinnakatteta
DIN316 SARNANE US A2 LIBLIKPOLT M6X16
Toote nr 027282616
EAN 4065745125636
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M6 |
Välisläbimõõt (d2) | 12,7 mm |
Pikkus (l1) | 16 mm |
Tiiva kõrgus (h1) | 13,6 mm |
Mutritiiva laius (e2) | 27,8 mm |
Standardid | DIN 316 |
Materjal | A2 |
Omadusklass | 0 - ei ole kohaldatav |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Tiivaga |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Käega |
Otsik | 0 - ei ole kohaldatav |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1 mm |
Keerme tüüp | Standardne meeterkeere |
Keerme tüüp | Täiskeere |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) | 16 mm |
Kinnitus | Pressitud |
Kasutuskoht | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |