Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Auguraud meetermõõdustikus ISO suurustega avade valmistamiseks, kooskõlas standardiga EN 50262

AUGURAUD M32

Toote nr 0619701325

EAN 4038898193180

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Auguraud meetermõõdustikus ISO suurustega avade valmistamiseks, kooskõlas standardiga EN 50262

Toote nr 0619701325

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuullaagriga tõmbepolt



Plastkapslis kuullaagriga tõmbepolt on kaitstud mustuse eest ja see tagab pikema kasutusea.



Pikk kasutusiga


Äsja välja töötatud lõikegeomeetria



Spetsiaalsed materjali painutavad kõrgendused tagavad selle, et stantsimisjäätmed ei kleepu tõmbepoldi külge, garanteeritud on tööriista ühtlane kulumine ja täpsed siledad ringikujulised avad.



Täpne joondamine risti


Lõikuril neli sälku

Märkus

Nuppude, lülitite ja märgutuledele sobib üldjuhul auguraud läbimõõduga 30,5 mm


Ø 19,0 mm tõmbepoldi kasutamisel on võimalik ava valmistamiseks kasutada M20 (PG 13,5) suuruses augurauda.


Ettepuurimiseks: HSS spiraalpuur, kood 0624.


Tõmbepoldi määrimiseks sobib AL 1100, kood 0893 110 1

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Läbimõõt

32,5 mm

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt

M32

Kruvi läbimõõt x kruvi pikkus

19 x 75 mm

Puuri läbimõõt

19,5 mm

Sobiv max pleki paksusele

3 mm

Töödeldav materjal

Teras, Alumiinium, Vask, GRP

Materjali paksused, mida saab augustada
Materjal Poldi läbim. 6 mm Poldi läbim. 9,5 mm Poldi läbim. 19 mm
St 37 teras 2 2 3
Alumiinium 2 2 3,5
Vask 2 2 3,5
Klaaskiud 2 2 3,5
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Distantspuksi komplekt 3 tk

DISTANTSPUKSID AUGURAUDADELE 3TK