Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Auguraud meetermõõdustikus ISO suurustega avade valmistamiseks, kooskõlas standardiga EN 50262
Auguraud meetermõõdustikus ISO suurustega avade valmistamiseks, kooskõlas standardiga EN 50262 - 1
Auguraud meetermõõdustikus ISO suurustega avade valmistamiseks, kooskõlas standardiga EN 50262 - 2

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Auguraud meetermõõdustikus ISO suurustega avade valmistamiseks, kooskõlas standardiga EN 50262
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
Kuullaagriga tõmbepolt



Plastkapslis kuullaagriga tõmbepolt on kaitstud mustuse eest ja see tagab pikema kasutusea.



Pikk kasutusiga


Äsja välja töötatud lõikegeomeetria



Spetsiaalsed materjali painutavad kõrgendused tagavad selle, et stantsimisjäätmed ei kleepu tõmbepoldi külge, garanteeritud on tööriista ühtlane kulumine ja täpsed siledad ringikujulised avad.



Täpne joondamine risti


Lõikuril neli sälku

Märkus

Nuppude, lülitite ja märgutuledele sobib üldjuhul auguraud läbimõõduga 30,5 mm


Ø 19,0 mm tõmbepoldi kasutamisel on võimalik ava valmistamiseks kasutada M20 (PG 13,5) suuruses augurauda.


Ettepuurimiseks: HSS spiraalpuur, kood 0624.


Tõmbepoldi määrimiseks sobib AL 1100, kood 0893 110 1