Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seib DIN 7349, teras, 100 HV, tsingitud, (A2K)

DIN7349 PAKS SEIB M16 ZN

Toote nr 0497016

EAN 4011231413428

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Seib DIN 7349, teras, 100 HV, tsingitud, (A2K)

Toote nr 0497016

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Suurema kandevõimega osakeermega poltidele.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv keermele

M16

Siseläbimõõt (d1)

17 mm

Välisläbimõõt (d2)

40 mm

Paksus (h1)

6 mm

Standardid

DIN 7349

Materjal

Teras

Vickersi kõvadus, HV

100 HV

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Sobiv

Tugevate kinnitushülssidega kruvid

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave