90° nurga all torukaablikinnitus standard (sarnane DIN-ile)
KAABLIKING 35MM²/M12 90°
Toote nr 563323512
EAN 4058794262391
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
- Toetab mitmekiulisi kaableid vastavalt DIN EN 60228 klassidele 2 ja 5, tagades tõhusa ja usaldusväärse ühenduse.
- Võimaldab sektoriteks jaotatud ümara kaabli kindlat ja usaldusväärset ühendamist.
Märkus
Paigaldaja peab sisestatud kaablit kontrollima (vajadusel proovides seda välja tõmmata).
Tooteteave
Andmelehed(X)
Traadi ristlõige | 35 mm² |
Ääriku ava | M12 |
Juhtme läbimõõt (d1) | 8,5 mm |
Ava läbimõõt (d2) | 13,2 mm |
Hülsi pikkus (a) | 17,0 mm |
Laius (b) | 21,0 mm |
Max. temperatuurikindlus | 125 °C |
Materjal | E-CU |
Pind | J2N |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!