Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ümarpeaga polt H-rist DIN 7985, 4.8 tsingitud

DIN7985 4.8 H2 M4X40 KRUVIP.POLT ÜP.

Toote nr 00464 40

EAN 4024835983174

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ümarpeaga polt H-rist DIN 7985, 4.8 tsingitud

Toote nr 00464 40

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

DIN 7985 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 7045. On teatav piiratud sarnasus (mõne pea kõrgus ja läbimõõt muudetud | keerme pikkused muudetud | ristsüvendite sügavused muudetud | ümarpeaga poldi standardpealkiri muudetud lame koonuspea poldiks).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M4

Pikkus (l1)

40 mm

Pea läbimõõt (dk)

8 mm

Pea kõrgus (k1)

3,1 mm

Standardid

DIN 7985

Materjal

Teras

Omadusklass

4.8

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Madala peaga

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Ristpea

Otsik

H2

Keerme tüüp

M

Samm

0,7 mm

Keerme tüüp

Standardne meeterkeere

Keerme tüüp

Osakeere

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere)

22 mm

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Tightening torque 90% yield strength (1)

1,6 Nm

Min./max. resulting pre-load force (2)

1,1-2,2 kN

Korrosioonikaitse periood (3)

48 h

Disc with hardness to be used

≥ 140 HV

Nut to be used with strength class

≥ 4

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Lukustusmutter DIN 980, teras 8, tsingitud (A2K)

DIN980V M4 MUTTER M.LUKK

x 1000 tk
Äärikuga kuuskantmutter DIN 6923, teras 8, tsingitud, (A2K)

DIN6923 MUTTER M4 ÄÄRISEGA

x 1000 tk
Wülock mutter Terase tugevusklass 8, tsingitud (A2K)

WÜLOCK MUTTER M4

x 100 tk
Lukustusseib W.TEC, kitsas vorm

DIN25201 HEICOLOCK M4 DELTA C3

Lukustusseib: hoiab ära külgsuunalise koormuse all olevate, vibratsiooniliste ning võnkumistele alluvate poltliidete lahtitulemise
x 100 tk
Lai seib DIN 9021, teras, tsingitud, (A2K)

DIN9021 LAI SEIB M4 ZN

x 1000 tk
Vedruseib, kuju B DIN 127, teras, meh. pealekantud tsinkpinnakate

DIN127 B VEDRUSEIB M4 ZN

Hammastusega seib S Vedruteras mehaaniliselt pealekantud tsinkkattega (≤ dia. 3,5 tsingitud)

SCHNORR HAMMASSEIB M4 ZN

x 300 tk
Momentkruvikeeraja 1/4 tolli

MOMENTKRUVIKEERAJA 1/4 1,0-3,5NM

Momentkruvikeeraja, 1/4-tolline kinnitus ja päripäeva pingutamine.
x 1 tk
1/4-tolline momentvõti

MOMENTVÕTI 1/4-1-5NM

Äärmiselt kompaktne momentvõti 1/4-tollise kuuskantkinnitusega ja täpse skaala jaotusega
x 1 tk
Faasiga seib ISO 7089, teras 200 HV, tsingitud, (A2K)

ISO7089 200HV SEIB M4 A2K

x 1000 tk
Kõrge temperatuuri määrdepasta HSP 1400

HSP 1400 ERIMÄÄRDEAINE 300ML

Hall, metalli mittesisaldav määrdepasta, mis vähendab kulumist, eraldab kindlalt ja tagab suurepärase korrosioonikaitse.
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numbrit prefiksi numbri jaoks (pange tähele, et esimene number on praegu alati 0)
AAA = 3 kohta mõõdu 1. osa jaoks
BBB = 3 kohta mõõdu 2. osa jaoks

Näide artiklinumbri struktuuridest:
Näide 1: Kruvi mõõt 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaks tühikut 4 ja 10 vahel)

Näide 2: Kruvi mõõt 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (üks tühik 10 ja 20 vahel)

Näide 3: Seib siseläbimõõduga 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hind pakendi (PU) kohta:
Näidatakse summaarset hinda pakendis oleva koguse kohta. N. PU 250 puhul näidatakse 250 tk maksumust ja PU 300 puhul 300 tk maksumust.

Hind hinnaühiku kohta:
Hind kuvatakse vastavalt hinnaühikule:
Hind 1 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave