Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Bit adapter (1/2) inch quick-change chuck Impact

1/2" KIIRVAHETUS OTSIK IMPACT 1/4" 55MM

Toote nr 071513 07

EAN 4068362185229

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Bit adapter (1/2) inch quick-change chuck Impact

Toote nr 071513 07

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Bit adapter for use with a 1/2 inch cordless impact driver
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

1/2 tolli

Ajami tüüp

Sisemine nelikant

Otsa suurus

1/4 tolli

Otsa tüüp

Kuuskant

Pikkus (L)

55 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt (D2)

25 mm

Krae läbimõõt (D1)

19 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave