Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

pias puurotsaga kruvi, peitpea AW otsikuga

PIAS A2 PP.KRUVI 4.2X16MM AW20

Toote nr 020584216

EAN 4038898571599

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
pias puurotsaga kruvi, peitpea AW otsikuga

Toote nr 020584216

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

A2 happekindel teras, AW-otsik
  • Puurimine, keermestamine ja kruvimine ühes etapis, säästes oluliselt aega ja vaeva

  • Tagab iga kruviühenduse täpse puurimisläbimõõdu, minimeerib keerme tolerantsi ja tagab seeläbi igal ajal optimaalse ühenduse

  • Hoiab ära vead paigaldamisel

  • AW otsikuga süsteem, mis tagab parema pöördemomendi ülekande, pikema kasutusea ja optimaalse tsentreerimise
Märkus
  • Kontaktrõhk sissekeeramiseks: 100 N, vajadusel kasutada kruvimisel sügavuspiirajat

  • Puurotsaga kruvide puhul tuleb kasutada sobivat trelli (nt akutrelli)

  • Löökmutrikeeraja kasutamine pole lubatud

  • Puurotsaga kruvid tuleb paigaldada detaili pinnaga risti
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kasutamiseks ainult alumiiniumis ja plastis

Muu standard

CS

Materjal

A2

Pind

PL

Nominaalne läbimõõt (d1)

4,2 mm

Pikkus (l1)

16 mm

Pea läbimõõt (dk)

8,1 mm

Pea kõrgus (k1)

3,1 mm

Otsik

AW20

Trelliotsiku pikkus (lp)

3,7 mm

Pea tüüp

Peitpea 80 kraadi

Keerme tüüp

ST

Min soovituslik aluskonstruktsiooni paksus

1,5 mm

Max materjali paksus, millest tuleb läbi puurida (metall)

3,5 mm

Min/max soovituslik paigalduskiirus (tühikäik)

1700-2500 U/min(rpm)

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave