Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

pias puurotsaga kruvi, lamepea AW-pesaga

PUUR.OTS.KRUVI Ø4.8X38 A3K AW25

Toote nr 020648 38

EAN 4053479742670

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
pias puurotsaga kruvi, lamepea AW-pesaga

Toote nr 020648 38

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 250 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Teras pindkarastatud, tsingitud , puurotsaga. Terasprofiilide kinnitamiseks ≤ 3 mm terasest alusstruktuuride külge
  • Vähendab tänu puurotsale paigaldusaega vähemalt 50% ja võimaldab puurimist ilma kärnimiseta, keermevormimist ja kinnitamist ühe sammuga

  • Optimaalne pöördemomendi ülekanne tänu uuenduslikule AW-pesale

  • Sobib detailikombinatsioonidele tI/tII vastavalt ETA-10/0184, teras/teras läbimõõtudele 4,2 mm, 4,8 mm ja 5,5 mm
Märkus
  • Kasutamisel kontaktrõhk ligikaudu 100 N, vajadusel kasutada kruvimisel sügavuspiirajat.

  • Puurotsaga kruvid tuleb paigaldada sobiva puur-/kruvikeerajaga (nt sügavuspiirikuga akupuur-/kruvikeeraja)

  • Löökmutrikeeraja kasutamine pole lubatud

  • Puurotsaga kruvid tuleb keerata detaili pinna suhtes risti

Tsingitud puurotsaga kruvisid tohib kasutada ainult kohtades, kus ei ole oodata püsivalt niiskeid tingimusi - kondensaati ei käsitata püsivalt niiske tingimusena (korrosioonikategooria ≤ C2 vastavalt DIN EN ISO 12944-2). Tehnilise heakskiiduga kinnitusdetailide puhul tuleb alati järgida heakskiitu, eelkõige osa 2 „Erisätted“.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

Teras

Pind

A3K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Madala peaga

Ajami tüüp

AW

Keerme tüüp

ST

Otsa kuju

Puur

Maa-alune

Teras, Alumiinium

Nominaalne läbimõõt (d1)

4,8 mm

Pikkus (l1)

38 mm

Pea läbimõõt (dk)

9,5 mm

Pea kõrgus (k1)

3,85 mm

Trelliotsiku pikkus (lp)

5,8 mm

Kruvikeerme pikkus koos puurotsaga

33,8 mm

Otsik

AW25

Max materjali paksus, millest tuleb läbi puurida (metall)

4,4 mm

Aluskonstruktsiooni max paksusele

3 mm

Min/max külgeühendatava detaili paksus

1,8-28,5 mm

Heakskiit

ETA-10/0184

Min/max soovituslik paigalduskiirus (tühikäik)

1200-1800 U/min(rpm)

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
AW® C 6,3 otsik (1/4 tolli) patenteeritud AW-otsik värvikoodiga

AW OTSIK 1/4 AW25 25MM

x 1 tk
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numbrit prefiksi numbri jaoks (pange tähele, et esimene number on praegu alati 0)
AAA = 3 kohta mõõdu 1. osa jaoks
BBB = 3 kohta mõõdu 2. osa jaoks

Näide artiklinumbri struktuuridest:
Näide 1: Kruvi mõõt 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaks tühikut 4 ja 10 vahel)

Näide 2: Kruvi mõõt 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (üks tühik 10 ja 20 vahel)

Näide 3: Seib siseläbimõõduga 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hind pakendi (PU) kohta:
Näidatakse summaarset hinda pakendis oleva koguse kohta. N. PU 250 puhul näidatakse 250 tk maksumust ja PU 300 puhul 300 tk maksumust.

Hind hinnaühiku kohta:
Hind kuvatakse vastavalt hinnaühikule:
Hind 1 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave