Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Elektrooniku lõikurid

ELEKTROONIKU NÄPITSAD

Toote nr 071407 38

EAN 4011231709347

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Elektrooniku lõikurid

Toote nr 071407 38

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ilma kaldservata, tasapinnaliseks lõikamiseks
  • Standard: DIN ISO 9654

  • Käepide: pehme ja mugav käepideme kate

  • Liigend: liigend, ülitäpne, kasutamine ilma tagasilöögita

  • Avamisvedru: topeltvedru tangide automaatseks avamiseks

  • Tera: pehmete juhtmete ja mõnede kõvade juhtmete jaoks

  • Pea: poleeritud
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Tasapinnaliseks lõikamiseks.

Pikkus

115 mm

Lõugade laius

11 mm

Lõikeserva pikkus

14 mm

Lõugade paksus

7,5 mm

Min/max pehme traadi lõikevõime

0,3-1,3 mm

Max keskmise traadi läbimõõdu lõikevõime

1 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave